Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
外形寸法(mm)
W280×H530
W280×H530
W280×H530
W230×H330
W280×H380
W280×H630
W330×H1030
W330×H380
W330×H330
W330×H480
W330×H430
W330×H530
W330×H630
W330×H730
W330×H830
W430×H380
W430×H330
W430×H480
W430×H430
W480×H480
W480×H630
W430×H530
W430×H630
W430×H730
W430×H830
W530×H1030
W530×H530
W530×H630
W530×H730
W530×H830
W480×H530
W480×H730
W530×H430
W530×H930
W630×H1030
W630×H1130
W630×H1230
W630×H1430
W630×H430
W630×H530
W630×H630
W630×H730
W630×H830
W630×H930
W730×H1030
W730×H1230
W730×H630
W730×H730
W730×H830
W730×H930
全48種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44039845
品番
BPXF255V
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
(埋込形)分割扉
外形寸法(mm)
W280×H530
板厚(mm)
1.6
ドア
片扉