盤用キャビネットNE型 扉 埋込形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
外形寸法(mm)W330×H430
W330×H430
W230×H330
W280×H380
W280×H530
W280×H630
W330×H1030
W330×H380
W330×H330
W330×H480
W330×H530
W330×H630
W330×H730
W330×H830
W430×H380
W430×H330
W430×H480
W430×H430
W480×H480
W480×H630
W430×H530
W430×H630
W430×H730
W430×H830
W530×H1030
W530×H530
W530×H630
W530×H730
W530×H830
W480×H530
W480×H730
W530×H430
W530×H930
W630×H1030
W630×H1130
W630×H1230
W630×H1430
W630×H430
W630×H530
W630×H630
W630×H730
W630×H830
W630×H930
W730×H1030
W730×H1230
W730×H630
W730×H730
W730×H830
W730×H930
内容量1面注文コード44039906品番BPXF34V
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様(埋込形)分割扉外形寸法(mm)W330×H430板厚(mm)1.6ドア片扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする