大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
長さ(mm)
40
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44039913
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目