TIGER(タイガー)
マイクロホイッスル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
プリズムブルー
ウッドランドカモ
マルチカモ
コヨーテ
ホットピンク
プリズムブルー
オレンジカモ
グリーンカモ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44040108
品番
EW-2307
参考基準価格(税別)
¥981
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
人間の耳がもっとも敏感に感じとれる周波数の4000Hzのホイッスル。
アメリカ製タクティカルコードのストラップ付
全品ブロアーによる音だし検査済み。
材質
本体=真鍮、ストラップ=ナイロン
色
プリズムブルー
質量(g)
約12(ストラップ含む)
周波数(Hz)
4000
本体寸法(mm)
約8×32
音圧レベル(dB)
84(80~90dbの例:かなり大きな声~怒鳴り声)
ストラップ長(mm)
約80