大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M14
M16
長さ(mm)
55
100
55
65
70
75
80
45
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44040412
品番
M16×55
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40~45
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目