曜日別特売

盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
基板寸法(mm)W290×H390
質量(kg)13
内容量1面注文コード44040527品番BPB4515V
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし質量(kg)13外形寸法(mm)W400×H500×D150板厚(mm)1.6基板寸法(mm)W290×H390ドア片扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする