大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(150個)
1箱(85個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
95
35
40
45
65
70
90
110
120
50
55
60
75
100
30
80
85
95
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44040534
品番
M10×95
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目