Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
基板寸法(mm)
W390×H790
W390×H790
W390×H790
W190×H190
W190×H290
W190×H390
W190×H490
W290×H190
W290×H290
W290×H390
W340×H290
W340×H390
W340×H490
W340×H590
W340×H690
W290×H490
W290×H590
W390×H990
W390×H1390
W390×H390
W390×H490
W390×H590
W390×H690
W490×H390
W490×H490
W490×H690
W390×H890
W390×H1490
W490×H1090
質量(kg)
23.8
23.8
23.8
26
7.7
9.1
10.6
12
9.5
11.2
13
12.3
14.2
16.1
18.1
20
14.8
16.5
28
36.4
15.4
17.5
19.6
21.7
17.9
20.3
25.1
10.3
11.9
14.5
28.4
41.7
17.1
19.3
23.9
37.8
全34種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040789
品番
BPC5915V
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根付
質量(kg)
23.8
外形寸法(mm)
W500×H930×D150
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W390×H790
ドア
片扉