曜日別特売

盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
基板寸法(mm)W490×H690
W490×H690
W190×H190
W190×H290
W190×H390
W190×H490
W290×H190
W290×H290
W290×H390
W340×H290
W340×H390
W340×H490
W340×H590
W340×H690
W290×H490
W290×H590
W390×H990
W390×H1390
W390×H390
W390×H490
W390×H590
W390×H690
W390×H790
W490×H390
W490×H490
W390×H890
W390×H1490
W490×H1090
質量(kg)25.1
25.1
7.7
9.1
10.6
12
9.5
11.2
13
12.3
14.2
16.1
18.1
20
14.8
16.5
28
36.4
15.4
17.5
19.6
21.7
23.8
17.9
20.3
10.3
11.9
14.5
28.4
41.7
17.1
19.3
23.9
26
37.8
内容量1面注文コード44040956品番BPC6815V
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付質量(kg)25.1外形寸法(mm)W600×H830×D150板厚(mm)1.6基板寸法(mm)W490×H690ドア片扉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする