1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957

1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957
1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957
1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957
1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957
1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957
1273A083.100 ウィンジョブ CP603 G-TX アシックス 44040957

ウィンジョブ CP603 G-TX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード44040957品番1273A083.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GORE-TEXシリーズに、屈曲性に優れ動きやすいローカットシューレースタイプが登場。

適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008形状ローカットホワイト×ブルーサイズ(cm)26材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維機能屈曲性足幅3E相当安全規格JSAA規格A種認定品材質(底部)ゴム材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする