Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
基板寸法(mm)
W490×H490
W190×H190
W190×H290
W190×H390
W290×H190
W290×H290
W290×H390
W340×H390
W340×H490
W340×H590
W290×H490
W290×H590
W390×H490
W390×H790
W490×H490
W390×H890
W390×H390
質量(kg)
20.3
7.7
9.1
10.6
9.5
11.2
13
14.2
16.1
18.1
14.8
16.5
17.5
23.8
20.3
10.3
28.4
17.1
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040965
品番
BPS6615V
参考基準価格(税別)
¥158,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根付
質量(kg)
20.3
外形寸法(mm)
W600×H630×D150
板厚(mm)
1.5
基板寸法(mm)
W490×H490
ドア
片扉