Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
基板寸法(mm)
W190×H290
W190×H190
W190×H290
W190×H390
W290×H390
W340×H290
W340×H390
W340×H490
W340×H590
W290×H490
W490×H690
W190×H590
W290×H290
W390×H390
W390×H490
W590×H390
質量(kg)
10.3
7.7
9.1
10.6
13
12.3
14.2
16.1
18.1
14.8
25.1
10.3
15
12.6
14.5
17.1
19.3
22.3
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44040974
品番
BPB3420V
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
屋根なし
質量(kg)
10.3
外形寸法(mm)
W300×H400×D200
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W190×H290
ドア
片扉