大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(2個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
長さ(mm)
110
100
110
120
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44041015
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目