大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M14
M14
M16
長さ(mm)
75
100
65
70
75
45
55
60
80
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44041426
品番
M14×75
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
クローム
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目