アシックス
ウィンジョブ CP121
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
27.5
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44041508
品番
1273A078.500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
色
ヴェイパー×ジェントリーパープル
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー