曜日別特売
SJ16556F/5 充電かまいたちフッ素 SK11 44041980

SJ16556F/5 充電かまいたちフッ素 SK11 44041980
SJ16556F/5 充電かまいたちフッ素 SK11 44041980
SJ16556F/5 充電かまいたちフッ素 SK11 44041980

充電かまいたちフッ素

商品レビューを投稿する
取扱停止中
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.6
刃数(p)56
内容量1個(5枚)注文コード44041980品番SJ16556F/5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
レギュラーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。

用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)56刃厚(mm)1.6刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする