大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(2個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
45
100
110
120
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44042521
品番
M14×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目