大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M16
M14
M16
長さ(mm)
70
100
70
75
90
65
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44043212
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40~45
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目