曜日別特売
ラウンド食パン ハーフ用 PP パン袋 HEIKO 44043249

ラウンド食パン ハーフ用 PP パン袋 HEIKO 44043249
ラウンド食パン ハーフ用 PP パン袋 HEIKO 44043249

PP パン袋

(108件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)100/全体幅200×350
100/全体幅200×350
170×200
200×300
145/全体幅280×480
145/全体幅280×600
180×230
130×250
150×250
180×270
230×340
100×380
120×300
140×350
370×350
250×360
280×420
250×600
185×310
150×200
160×650
140×180
100×180
内容量1パック(100枚)注文コード44043249品番ラウンド食パン ハーフ用
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。

用途ラウンド食パンのハーフカット用材質IPP厚さ(mm)0.025寸法(幅W×高さH)(mm)100/全体幅200×350適合規格食品衛生法規格基準適合商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270605
2026-02-09
用途: おむつ袋
電気・ガス・熱供給・水道業

めちゃくちゃ使いやすいです。
コスパも良く、密閉性が高いので匂いが漏れにくい。
完全には防げませんが、良いです。

対象商品 : 89270641
2025-11-07
用途: プリンをつつみます
卸売・小売業

うすくて、しっかりしていて、透明で、安くて
とても良い

1が参考にしています
対象商品 : 89270571
2025-10-18
用途: オムツ捨てる用
その他業種

サイズがきちんと書かれているので選ぶときに分かりやすかったです。本当に匂いが漏れません。

1が参考にしています
対象商品 : 89270562
2025-11-30
用途: ラッピング
卸売・小売業

パンでも食べ物でもありませんが、包むのにちょうど良い商品がイベント時期に出てくるのでホコリ避けに使っています。

対象商品 : 63239735
2025-09-15
用途: パン製造販売
清川製菓製パン店製造業

以前の代用品として使用してます
ちょっとだけ厚さが薄く感じますが
金額的に重宝してます

対象商品 : 89270641
2025-05-02
用途: パン梱包
卸売・小売業

価格、丈夫で気に入ってます。
柄が入ってるのがあると嬉しいです

2が参考にしています
対象商品 : 89270571
2025-02-11
用途: 製菓製造業をしています。
製造業

シフォンケーキ13センチホ-ルを入れるのに
ちょうど良かったです。

対象商品 : 63239656
2024-11-30
用途: パンの個包装
アトリエキッチン さいとう製造業

材質が薄いと食パンの角で破れたりするのですが、これは結構しっかりしているので破れたことはありません。リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする