大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(2個)
1箱(85個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
長さ(mm)
100
100
110
120
30
35
40
45
50
65
70
75
80
85
90
95
55
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44043255
品番
M10×100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目