曜日別特売
M バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 44044554

M バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 44044554
M バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 44044554
M バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 44044554
M バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 44044554

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)スクリプト材質HDPE+バイオマス25% 着色原反注文コード44044554品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。

厚さ(mm)0.016マチ(mm)130材質HDPE+バイオマス25% 着色原反仕様ハンガータイプ、表面エンボス加工あり幅(mm)240(全体370)スクリプト高さ(mm)450印刷片面印刷印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499685
2025-07-07
用途: テイクアウト商品お渡しの袋として
Cafe Karanos飲食業

薄手ですが穴あきや裂けなどもなくちゃんと商品を包めます。柄がおしゃれなので高見えするのも気に入っています。

対象商品 : 44044676
2024-05-05
用途: デザインがお洒落でエコ
星運送店運輸・通信業

ポリ袋の廃絶が叫ばれている昨今、エコな取り組みは必須です。商用で必要なので少しでも地球環境に優しいものを使いたいです。

対象商品 : 62499859
2022-08-01
用途: テイクアウトに
飲食業

細かいテイクアウト商品を入れるのに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする