大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
85
100
120
45
55
60
65
70
80
85
90
95
75
40
30
35
50
110
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44044752
品番
M10×85
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目