曜日別特売
A3用-280 4mm厚 段ボール HEIKO 44045114

A3用-280 4mm厚 段ボール HEIKO 44045114
A3用-280 4mm厚 段ボール HEIKO 44045114
A3用-280 4mm厚 段ボール HEIKO 44045114

段ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)宅配サイズ120サイズ注文コード44045114品番A3用-280 4mm厚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。

宅配サイズ120サイズ3辺合計(cm)107.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)458×323×296内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×315×280底面サイズA3フルートC形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)315外寸法・幅(mm)323外寸法・高さ(mm)296外寸法・奥行(mm)458内寸高さ(mm)280
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする