54070 空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ) 自重堂 44045804

54070 空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ) 自重堂 44045804
54070 空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ) 自重堂 44045804

空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)

(1件のレビュー)
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1着注文コード44045804品番54070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,788
販売価格(税別)
7,080

風が吹き抜ける爽快ウエア。
ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服

チャコールグレーサイズ4Lセット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)65着丈(cm)72機能野帳対応アズワン品番64-2328-46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44045637
2024-08-20
用途: 輸送時、冷房が使えない現場での待機時や荷物の積み下ろ等
ミシマ運輸株式会社

デザインとかはとてもいいです。着やすいですが長袖なので流石に普段着は無理です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする