HEIKO
宅配袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
44046460
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
古紙を100%使用した環境に優しい宅配袋です(ベロ部分を除く)。ベロ部分:未晒
材質
Sライナー120g
幅(mm)
320
色
未晒
サイズ
L
高さ(mm)
410
種類
エコライナー
マチ(mm)
115
ベロ部分(mm)
50