HEIKO
宅配袋
古紙を100%使用した環境に優しい宅配袋です(ベロ部分を除く)。ベロ部分:未晒
材質
Sライナー120g
色
未晒
種類
エコライナー
ベロ部分(mm)
50
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44046444
S
260
S
320
80
¥1,500
¥
939
¥1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44046460
L
320
L
410
115
¥2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください