80×240 緩衝材 ペーパークッション シモジマ 44047799

80×240 緩衝材 ペーパークッション シモジマ 44047799
80×240 緩衝材 ペーパークッション シモジマ 44047799
80×240 緩衝材 ペーパークッション シモジマ 44047799

緩衝材 ペーパークッション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)寸法(幅W×長さL)(mm)80×240注文コード44047799品番80×240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。

材質クラフト紙寸法(幅W×長さL)(mm)80×240主な用途4合びん(720mL)、ワイン、ポン酢、麺つゆ、お酢などに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 商品のラッピング
卸売・小売業

エコでたいへん気に入っています
お客様からの評判もよく、今後も利用させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする