大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(110個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M8
長さ(mm)
60
100
110
120
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
125
150
95
ねじピッチ
2
1.5
1.75
1.25
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44048295
品番
M16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
-
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
-
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目