004535936 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 44048535

004535936 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 44048535
004535936 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 44048535
004535936 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 44048535
004535936 ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 44048535

ペーパーカップ アイス・ホット兼用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)容量(満杯)(mL)約440注文コード44048535品番004535936
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

アイス・ホット兼用の紙コップです。両面PEコーティング加工で結露に強いので、特にコールドドリンクにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合90口径蓋材質晒クラフト紙+両面PEコーティングライトグレー高さ(mm)111穴径(Φmm)17適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)90容量(満杯)(mL)約440容量(オンス)12底径(Φmm)60入数50メーカー商品コード004535936商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44048578
2023-09-20
用途: パーティ
その他業種

満水容量440mlと書いてあるが実際にはすり切れまで入れても380ml程度。
商品パッケージのにも440mlと書いてあるが、中身のカップは明らかにサイズ違い。
詐欺的商品です。

1が参考にしています
2022-02-09
用途: お店で使用
製造業

全部ではありませんが、底から漏れます。
大量に購入しましたがお客様に出せず残念です。返品したいですがお店のロゴシールを貼ったので返品出来ず残念です。
おすすめは出来ません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする