曜日別特売
5個用 鯛焼箱 SWAN 44049129

5個用 鯛焼箱 SWAN 44049129
5個用 鯛焼箱 SWAN 44049129
5個用 鯛焼箱 SWAN 44049129

鯛焼箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)140×152×70
内容量1パック(25枚)注文コード44049129品番5個用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鯛焼きが入る紙箱です。

材質カード紙400g寸法(mm)140×152×70白無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: バスクチーズケーキを入れる
株式会社GABARA製造業

大変入れやすく、助かっています。お値段も手ごろで有難いです。

対象商品 : 44049129
2024-10-18
用途: たい焼きを入れる
飲食業

綺麗に5個入り、見た目もすっきりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする