大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
30
20
25
30
35
40
45
50
55
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44050036
品番
M18×30
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目