大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
30
35
40
25
30
45
55
20
50
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44050194
品番
M18×30
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。