大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
44050273
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
寸法S(mm)
17
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目