曜日別特売
4×100 1000本 カラータイ SWAN 44050337

4×100 1000本 カラータイ SWAN 44050337
4×100 1000本 カラータイ SWAN 44050337
4×100 1000本 カラータイ SWAN 44050337

カラータイ

(1件のレビュー)
長さ(m)100
内容量1パック(1000本)注文コード44050337品番4×100 1000本
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。

材質PET幅(mm)4ゴールド長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44050337
2025-10-20
用途: 農産物の出荷
農・林・水産業

安価の割に普通に使用できます。色むらもなく、見た目もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする