62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089

62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089
62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089
62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089
62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089
62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089
62-58 雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO 44051089

雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1パック(50枚)種類60-2用注文コード44051089品番62-58
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反種類60-2用適合サイズ25CB50-2、55-1、60-2印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.02×620(全体800)×580
注意
※紙袋は商品に含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44051089
2024-03-06
用途: 店舗でお買上の袋に雨除けとして使用
三喜商事株式会社卸売・小売業

今まではこの上の大きさの雨除けカバーのサイズがあったが、製造されなくなりもう少し大きいサイズが欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする