大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
30
20
25
30
35
40
45
50
55
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44051463
品番
M14×30
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
22
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目