大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
25
30
35
40
25
45
20
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44052127
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目