大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
16
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
8
14
18
22
45
ねじピッチ
1
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44053037
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目