大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(1300個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
30
10
8
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
14
22
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44053186
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目