HEIKO
クラフトギフトBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10枚)
サイズ
S
形状
ピロー
注文コード
44054160
品番
ピローS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
サイズ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クラフトカード紙310g
形状
ピロー
幅(mm)
125
サイズ
S
高さ(mm)
85(+持ち手45)
マチ(mm)
マチ30