HEIKO
クラフトギフトBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
サイズ
S
形状
バッグ
注文コード
44054196
品番
バッグS
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クラフトカード紙310g
形状
バッグ
幅(mm)
120
サイズ
S
高さ(mm)
170(+持ち手45)
マチ(mm)
マチ40