大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
130
100
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
110
120
130
140
150
85
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44054997
品番
M16×130
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40~45
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目