大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
75
100
30
35
45
55
60
75
40
50
65
70
80
90
110
120
130
140
150
85
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44055426
品番
M14×75
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
寸法S(mm)
22
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。