大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
50
100
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
110
120
130
140
150
85
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44055837
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
寸法S(mm)
19
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目