曜日別特売
1140X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056198

 

1140X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056198
1140X12.7X0.5X14/18 バンドソー LENOX(レノックス) 44056198

バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5本)注文コード44056198品番1140X12.7X0.5X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100
厚さ(mm)0.5全長(m)1.14幅(mm)12.7適合機種HRB-1140(高速電機)、736・7721・7724(アサダ)、RBH-120(新ダイワ)、2106・2107(マキタ)ピッチ14/18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
440561981140X12.7X0.5X14/18033784531140X12.7X0.5X14/181140X12.7X0.5X14/18 ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) 03378453ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)1箱(5本)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする