50830-5.60 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX 44057878

超硬ツイストドリルPOSICUT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)5.6
5.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.4
5.5
6
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
11
12
15
18
20
ドリル径(Φmm)5.6
5.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.4
5.5
6
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
11
12
15
18
20
全長(mm)66
66
19
20
21
24
26
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
52
55
58
62
70
74
79
84
89
95
102
111
123
131
溝長(mm)27
27
1.5
2.3
2.8
3.3
4.8
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.5
12.5
13.5
15.5
17.5
19.5
21.5
23
25
30
33
36
39
41
45
49
54
60
64
内容量1本注文コード44057878品番50830-5.60
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
27
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
5.6
刃数
2枚
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする