商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)6.4
6.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
6
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
11
12
15
18
20
ドリル径(Φmm)6.4
6.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
6
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
11
12
15
18
20
全長(mm)70
70
19
20
21
24
26
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
52
55
58
62
66
74
79
84
89
95
102
111
123
131
溝長(mm)30
30
1.5
2.3
2.8
3.3
4.8
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.5
12.5
13.5
15.5
17.5
19.5
21.5
23
25
27
33
36
39
41
45
49
54
60
64
内容量1本注文コード44057957品番50830-6.40
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)