曜日別特売
228045 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO 44059244

228045 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO 44059244
228045 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO 44059244
228045 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO 44059244

鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)4.5
全長(mm)80
溝長(mm)47
内容量1セット(10本)注文コード44059244品番228045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
ドリル径(Φmm)4.5溝長(mm)47全長(mm)80仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする