長4 70g 郵便番号枠なし 事務用ケント封筒 HEIKO 44060374

長4 70g 郵便番号枠なし 事務用ケント封筒 HEIKO 44060374
長4 70g 郵便番号枠なし 事務用ケント封筒 HEIKO 44060374

事務用ケント封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ定形の長4規格郵便番号欄郵便番号枠なしタイプ注文コード44060374品番長4 70g 郵便番号枠なし
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

事務用の白いケント封筒です

用途B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに材質ケント紙70gサイズ定形の長4規格寸法(幅W×高さH)(mm)90×205郵便番号欄郵便番号枠なしタイプ窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする