大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(125個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
長さ(mm)
120
100
110
120
45
50
55
60
65
70
75
80
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44061053
品番
M6×120
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
0.75
種別
半ねじ
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角